Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultkanal Inneneck 90° 120x120x78mm pulverbeschichtet RAL 9001 cremewei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2215453
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     PLI120-78W
EAN/GTIN:
     4013339705900
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Pultkanal-Inneneckunterteil 90°, verwendbar auch als Vertikaleck 90°, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichet, der Potentialausgleich erfolgt über die zwangsläufig kontaktierenden Stoßstellenverbinder PSTE.../PSTA..., bitte gesondert bestellen. Abmessungen (ca. Maße) H x T: 120 x 120 mm Schenkellänge außen: 250 mm Deckelöffnung: 78 mm Farbton: cremeweiß RAL: 9001 (ähnlich) Werkstoff: Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346 Farbe: weiß, Breite: 120 mm, Ausführung: Unterteil, Halogenfrei: true, Tiefe: 120 mm, Form: symmetrisch, RAL-Nummer: 9001, Oberflächenschutz: bandverzinkt und beschichtet, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Stahl, Montageart der Oberteile: innenliegend, Anzahl der Oberteile: 1, Montagelochung im Boden: false, mit Kabelhalteklammer: false, mit Kanalverbinder: false, Oberteilbreite 1: 78 mm, mit Schutzfolie: true, Winkel: 90 °, Schutzart (IP): IP20, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
NIEDAX GmbH & Co.KG
Produkt Typ:
PLI120-78W
Ident Code:
1-PLI120-78W
Weitere Suchbegriffe: Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 177,42*
€ 215,18*
1
Frei Haus
ab € 177,37*
€ 215,88*
1
Frei Haus
ab € 182,60*
€ 222,21*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 186,59*
€ 227,24*
1
€ 5,95*
ab € 199,55*
€ 242,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,24*
€ 270,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,26*
€ 269,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,33*
€ 262,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,77*
€ 248,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,59*
€ 222,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.