Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pultkanal Inneneck PLI 120-78 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pultkanal Inneneck PLI 120-78 W
Pultkanal Inneneck PLI 120-78 W
Artikel-Nr.:
     3517A-80756607
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     PLI 120-78 W
EAN/GTIN:
     4013339705900
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke

Pultkanal Inneneck PLI 120-78 W

Pultkanal-Inneneckunterteil 90°, verwendbar auch als Vertikaleck 90°, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichet, der Potentialausgleich erfolgt über die zwangsläufig kontaktierenden Stoßstellenverbinder PSTE.../PSTA..., bitte gesondert bestellen. Abmessungen (ca. Maße) H x T : 120 x 120 mm Schenkellänge außen : 250 mm Deckelöffnung : 78 mm Farbton : cremeweiß RAL : 9001 (ähnlich) Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
Weitere Informationen:
Breite:
120 mm
Tiefe:
120 mm
Form:
symmetrisch
Anzahl der Oberteile:
1
Oberteilbreite 1:
78 mm
Oberteilbreite 2:
78 mm
Ausführung:
Unterteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 177,42*
€ 215,18*
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 177,37*
€ 215,88*
1
Frei Haus
ab € 182,60*
€ 222,21*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 186,59*
€ 227,24*
1
€ 5,95*
ab € 199,55*
€ 242,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,88*
€ 256,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,57*
€ 255,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,02*
€ 248,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,43*
€ 236,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,37*
€ 211,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.