| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2211265 Herst.-Nr.: DAI220-78P EAN/GTIN: 4013339352302 |
| |
|
| | |
| Doppelzügiges Gerätekanal-Inneneck 90°, mit zwei mittels Trennprofil getrennten, gleich großen Leitungszügen, der Potentialausgleich erfolgt über die Potentialausgleichsbrücke GPB 63-2, bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x T: 220 x 80 mm Schenkellänge innen: 200 mm Deckelöffnungen: 78 mm + 78 mm Oberfläche: pressblank Werkstoff: Aluminium Breite: 220 mm, Ausführung: Unterteil, Halogenfrei: true, Tiefe: 80 mm, Form: symmetrisch, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Aluminium, Montageart der Oberteile: innenliegend, Anzahl der Oberteile: 2, Montagelochung im Boden: false, mit Kabelhalteklammer: false, mit Kanalverbinder: false, Oberteilbreite 1: 78 mm, Oberteilbreite 2: 78 mm, mit Schutzfolie: true, Winkel: 90 °, Schutzart (IP): IP20, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | DAI220-78P | Ident Code: | 1-DAI220-78P |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile) |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 183,28* | € 223,43* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 183,44* | € 223,79* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 185,73* | € 226,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 188,39* | € 229,64* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 194,94* | € 237,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|