| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10759902 Herst.-Nr.: DAI 220-78 P EAN/GTIN: 4013339352302 |
| |
|
| | |
| Alu-Inneneck DAI 220-78 P Doppelzügiges Gerätekanal-Inneneck 90°, mit zwei mittels Trennprofil getrennten, gleich großen Leitungszügen, der Potentialausgleich erfolgt über die Potentialausgleichsbrücke GPB 63-2, bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x T : 220 x 80 mm Schenkellänge innen : 200 mm Deckelöffnungen : 78 mm + 78 mm Oberfläche : pressblank Werkstoff : Aluminium Weitere Informationen: | | Breite: | 220 mm | Tiefe: | 80 mm | Form: | symmetrisch | Anzahl der Oberteile: | 2 | Oberteilbreite 1: | 78 mm | Oberteilbreite 2: | 78 mm | Ausführung: | Unterteil | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | Aluminium | Werkstoffgüte: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 184,93* | € 223,65* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 185,16* | € 224,26* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 184,95* | € 224,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 190,07* | € 230,54* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 195,42* | € 236,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|