| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2211071 Herst.-Nr.: DAA170-78C EAN/GTIN: 4013339353460 |
| |
|
| | |
| Doppelzügiges Gerätekanal-Außeneck 90°, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, mit zwei mittels Trennprofil getrennten, unterschiedlich großen Leitungszügen, der Potentialausgleich erfolgt über die Potentialausgleichsbrücke GPB 63-2, bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x T: 170 x 80 mm Schenkellänge außen: 200 mm Deckelöffnungen: 78 mm + 38 mm Teilung der Leitungszüge: 105 mm + 65 mm Farbton: [Kundenangabe erforderlich] RAL: [Kundenangabe erforderlich] Werkstoff: Aluminium Farbe: sonstige, Breite: 170 mm, Ausführung: Unterteil, Halogenfrei: true, Tiefe: 80 mm, Oberflächenschutz: beschichtet, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Aluminium, Montageart der Oberteile: innenliegend, Anzahl der Oberteile: 2, Montagelochung im Boden: false, mit Kabelhalteklammer: false, mit Kanalverbinder: false, Oberteilbreite 1: 78 mm, Oberteilbreite 2: 38 mm, mit Schutzfolie: true, Symmetrisch: false, Winkel: 90 °, Schutzart (IP): IP20, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | DAA170-78C | Ident Code: | 1-DAA170-78C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbühne (Metall-, Teile), Kabelkanal (Metall-, Teile) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 200,71* | € 245,75* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 212,40* | € 258,70* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 225,88* | € 275,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|