Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außeneck GEB-K 80x170mm UT 90° Alu natur hfr besch DAA170-78C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-E839C64
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     4013339353460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelkanal-Aussenecke
kabelkanal außenecke
Außeneck GEB-K 80x170mm UT 90° Alu natur hfr besch DAA170-78C
Weitere Informationen:
Anzahl der Oberteile:
2
Ausführung:
Unterteil
Breite:
170 mm
Einsatztemperatur:
-5 - 60 °C
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
Mit Schutzfolie:
ja
Montageart der Oberteile:
innenliegend
Oberflächenschutz:
beschichtet
Oberteilbreite 1:
78 mm mm
Oberteilbreite 2:
38 mm mm
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
80 mm mm
Werkstoff:
Aluminium
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Außeneck für Brüstungskanal, Außeneck für Geräteeinbaukanal, Haubenformteil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 212,44*
€ 258,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 225,84*
€ 276,22*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,22*
€ 328,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,71*
€ 324,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,32*
€ 314,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,41*
€ 301,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,84*
€ 268,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.