| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2204924 Herst.-Nr.: GSTEU213A78T100 EAN/GTIN: 4013339839780 |
| |
|
| | |
| Stoßstellenverbinder, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, für die mechanische und elektrische Verbindung aller Zubehörteile aus leitfähigen Werkstoffen in den Potentialausgleich. VDE zertifiziert! für Abmessungen: GKU 213A78T100 ... sowie deren Formstücke Einsatzbereich: unten im GKU 213A78T100 ... (asymmetrisch) Bedarf: 1 Stück je Stoßstelle müssen gesondert bestellt werden Für oben bestellen Sie bitte gesondert: 1 Stück je Stoßstelle GSTE 170-78T100 Ausführung: symmetrisch, Halogenfrei: true, Bauform: Kupplung, Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe: 100 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Schutzart (IP): IP20, Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite: 213 mm, mit Potentialausgleich: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | NIEDAX GmbH & Co.KG | Produkt Typ: | GSTEU213A78T100 | Ident Code: | 1-GSTEU213A78T100 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 2,41* | € 3,17* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,40* | € 3,70* | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 2,84* | € 3,70* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,53* | € 3,91* | | | | Lager 6232 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,66* | € 4,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|