Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßstellenverbinder GSTEU 213A78T100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stoßstellenverbinder GSTEU 213A78T100
Stoßstellenverbinder GSTEU 213A78T100
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-70750114
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GSTEU 213A78T100
EAN/GTIN:
     4013339839780
Suchbegriffe:
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder
längsverbinder kabelbahn niedax

Stoßstellenverbinder GSTEU 213A78T100

Stoßstellenverbinder, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, für die mechanische und elektrische Verbindung aller Zubehörteile aus leitfähigen Werkstoffen in den Potentialausgleich. VDE zertifiziert! für Abmessungen : GKU 213A78T100 ... sowie deren Formstücke Einsatzbereich : unten im GKU 213A78T100 ... (asymmetrisch) Bedarf : 1 Stück je Stoßstelle müssen gesondert bestellt werden Für oben bestellen Sie bitte gesondert : 1 Stück je Stoßstelle GSTE 170-78T100
Weitere Informationen:
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
213 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
100 mm
Bauform:
Kupplung
Ausführung:
symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Mit Potentialausgleich:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: längsverbinder kabelbahn
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 2,40*
€ 3,13*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,39*
€ 3,69*
20
€ 5,95*
ab € 2,83*
€ 3,69*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,52*
€ 3,90*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 2,65*
€ 4,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.