Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LF-Kanal Endplatte lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2193861
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M55037035
EAN/GTIN:
     4012740137300
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
endplatte (kabelkanal) hager
endplatte (kabelkanal)
Endstück aus Kunststoff halogenfrei zu Kanalsystem LF/LFH 60x110mm lichtgrau. Endstück als Formteil zu Leitungsführungskanal. Farbe: grau, Breite: 110 mm, Ausführung: links/rechts, Halogenfrei: true, Höhe: 61 mm, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -5...90 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: aufrastbar, Schlagfestigkeit: IK07, mit Schutzfolie: false, Geeignet für Funktionserhalt: false, Antibakterielle Behandlung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
M55037035
Weitere Suchbegriffe: endstück (kabelkanal) grau, Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,25*
€ 6,53*
23 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,44*
€ 6,79*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 4,61*
€ 7,04*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5,01*
€ 7,58*
3 Tage
127
€ 5,80*
ab € 5,16*
€ 7,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M53939010
ab € 3,13*
Ähnlich
Hager
M54037035
ab € 3,05*
Ähnlich
Hager
M54139010
ab € 4,41*
Ähnlich
Hager
M54539010
ab € 3,60*
Ähnlich
Hager
M58039010
ab € 3,12*
Ähnlich
Hager
M59639010
ab € 2,93*
Ähnlich
Hager
M54137035
ab € 4,16*
Ähnlich
Hager
M55137035
ab € 4,79*
Ähnlich
Hager
M55137030
ab € 5,39*
Ähnlich
Hager
M55237035
ab € 5,00*
Ähnlich
Hager
M55237030
ab € 5,04*
Ähnlich
Hager
M55337030
ab € 5,46*
Ähnlich
Hager
M58337035
ab € 11,83*
Ähnlich
Hager
M55437035
ab € 6,52*
Ähnlich
Hager
M55437030
ab € 6,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.