Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager M59639010 Kabelrinnen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager M59639010 Kabelrinnen-Zubehör
Hager M59639010 Kabelrinnen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE7-24419776
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     M59639010
EAN/GTIN:
     4012740338264
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Kabelbahn
Kabelrinne
Endstück aus PVC zu Leitungsführungskanal LF 30x30mm reinweiß
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
PVC
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Höhe
30 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M53939010
ab € 3,14*
Ähnlich
Hager
M54037035
ab € 3,05*
Ähnlich
Hager
M54139010
ab € 4,41*
Ähnlich
Hager
M54539010
ab € 3,63*
Ähnlich
Hager
M58039010
ab € 3,11*
Ähnlich
Hager
M54137035
ab € 4,16*
Ähnlich
Hager
M55137035
ab € 4,79*
Ähnlich
Hager
M55137030
ab € 5,35*
Ähnlich
Hager
M55237030
ab € 5,04*
Ähnlich
Hager
M55337030
ab € 5,53*
Ähnlich
Hager
M58337035
ab € 11,84*
Ähnlich
Hager
M55437035
ab € 6,55*
Ähnlich
Hager
M55437030
ab € 6,63*
Ähnlich
Hager
M59539010
ab € 2,20*
Ähnlich
Hager
M59537030
ab € 2,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.