Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter TM ADJ 250A h3 x630 3P3D FTC 50kA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2189283
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HMJ250DR
EAN/GTIN:
     3250613199296
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
leistungsschalter hager
Leistungsschalter h3 x630 TM ADJ 3P3D 250A 50kA FTC Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 0, Bemessungsdauerstrom Iu: 250 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: false, Polzahl: 3, Überlastauslöser Stromeinstellung: 160...250 A, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: 0, Bemessungsspannung: 220...415 V, Schutzart (IP): IP40, Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: vorne, Motorantrieb integriert: false, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Knebel, mit Ausgelöstmelder: true, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: 50 kA, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 1250...2500 A, Geeignet für Hutschienenmontage: false, Integrierter Erdschlussschutz: false, Motorantrieb optional: true, Gerätebauart: Einbaugerät Festeinbautechnik, Hutschienenmontage optional: false, Komplettgerät mit Schutzeinheit: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
HMJ250DR
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter, Automat, Transformatorschutzschalter, Einbaugerät, Anlagenschutzschalter, Generatorschutzschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 912,68*
€ 1.014,58*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 940,58*
€ 1.043,27*
Frei Haus
ab € 953,88*
€ 1.061,71*
Frei Haus
ab € 961,87*
€ 1.071,71*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.055,95*
€ 1.159,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.159,61*
€ 1.379,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.143,74*
€ 1.361,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.105,20*
€ 1.315,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.079,48*
€ 1.284,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.055,95*
€ 1.256,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
HXA003H
ab € 44,02*
Zubehör
Hager
HXA004H
ab € 39,34*
Zubehör
Hager
HXA005H
ab € 39,36*
Zubehör
Hager
HXA011H
ab € 48,95*
Zubehör
Hager
HXB069H
ab € 21,87*
Zubehör
Hager
HXS920H
ab € 16,20*
Zubehör
Hager
HXA025H
ab € 44,93*
Zubehör
Hager
HXA026H
ab € 43,17*
Zubehör
Hager
HYW001H
ab € 95,89*
Zubehör
Hager
HYW007H
ab € 126,38*
Zubehör
Hager
HYW052H
ab € 35,21*
Zubehör
Hager
HYW023H
ab € 48,81*
Zubehör
Hager
HYW021H
ab € 48,43*
Zubehör
Hager
HXW042HK
ab € 611,36*
Zubehör
Hager
HXW043HK
ab € 610,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.