Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtring 1 1/2" Zoll für NPT Anschlussgewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2139204
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     FR-N14
EAN/GTIN:
     4025113180131
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Flachdichtring FR-N/C, NPT und CTG Material: Perbunan Temperaturbereich: -20°C ... +120°C Eigenschaften: beständig gegen Öl / Abdichtung gegen Wasser und Staub Außendurchmesser: 55 mm, Innendurchmesser: 48,5 mm, Stärke: 3 mm, Werkstoffgüte: sonstige, Temperatur: -20...+120 °C, Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
FR-N14
Ident Code:
10331000014
Weitere Suchbegriffe: Flachdichtung, Silikondichtring, flexa dichtring, dichtring, flachdichtring 2", Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 0,4464*
€ 0,7064*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 0,4504*
€ 0,7204*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,4733*
€ 0,7533*
25
€ 5,95*
ab € 0,58618*
€ 0,93618*
2 Tage
19
1
€ 6,95*
ab € 0,50*
€ 1,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7204*
€ 0,85728
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5904*
€ 0,70258
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5804*
€ 0,69068
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5304*
€ 0,63118
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5104*
€ 0,60738
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4504*
€ 0,53598
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10331000002
ab € 0,3082*
Ähnlich
Flexa
10331000008
ab € 0,4264*
Ähnlich
Flexa
10331000029
ab € 0,2696*
Ähnlich
Flexa
10331000036
ab € 0,3796*
Ähnlich
Flexa
10331000007
ab € 0,1786*
Ähnlich
Flexa
10331000009
ab € 0,1798*
Ähnlich
Flexa
10331000013
ab € 0,1998*
Ähnlich
Flexa
10331000048
ab € 0,509*
Ähnlich
Flexa
10331000021
ab € 0,2496*
Ähnlich
Flexa
10331000011
ab € 0,1863*
Ähnlich
Flexa
10331000016
ab € 0,1998*
Ähnlich
Flexa
10331000045
ab € 0,2496*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.