Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10331000014 Flexa Flachdichtring passend für Verschraubung NPT 1 1/2Zoll FR-N/C Temperaturbereich -20°C bis 120°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10331000014 Flexa Flachdichtring passend für Verschraubung NPT 1 1/2Zoll FR-N/C Temperaturbereich -20°C bis 120°C
10331000014 Flexa Flachdichtring passend für Verschraubung NPT 1 1/2Zoll FR-N/C Temperaturbereich -20°C bis 120°C
Artikel-Nr.:
     52L5J-125089
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10331000014
EAN/GTIN:
     4025113180131
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Flexa Flachdichtring | Produktgruppe: Dichtring für PA-Wellrohr | Serie: FR
Weitere Informationen:
Temperaturbereich max.:
120°C
Temperaturbereich min.:
-20°C
Eigenschaften ölbeständig:
ölbeständig
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
21,0mm
Außendurchmesser:
27,0mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Zubehör
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Zubehör
Typ:
Flachdichtring
Serie:
FR
passend für:
passend für Verschrau. PG16 - NPT 1/2Zoll
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 0,4464*
€ 0,6964*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 0,4504*
€ 0,7104*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,4733*
€ 0,7433*
25
€ 5,95*
ab € 0,58618*
€ 0,91618*
Lager 52L5J
19
1
€ 6,95*
ab € 0,50*
€ 1,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10331000002
ab € 0,3082*
Ähnlich
Flexa
10331000008
ab € 0,4264*
Ähnlich
Flexa
10331000029
ab € 0,2696*
Ähnlich
Flexa
10331000036
ab € 0,3796*
Ähnlich
Flexa
10331000007
ab € 0,1786*
Ähnlich
Flexa
10331000009
ab € 0,1798*
Ähnlich
Flexa
10331000013
ab € 0,1998*
Ähnlich
Flexa
10331000048
ab € 0,509*
Ähnlich
Flexa
10331000021
ab € 0,2496*
Ähnlich
Flexa
10331000011
ab € 0,1863*
Ähnlich
Flexa
10331000016
ab € 0,20*
Ähnlich
Flexa
10331000045
ab € 0,2496*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.