Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG13 Polyamid gr. m.Sechskantstutzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2139165
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     KSK-P13
EAN/GTIN:
     4025113108418
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kunststoff kabelverschraubung pg 13...
kabelverschraubung
kabelverschraubung pg13,5
Kabelverschraubung KSK-P, IP 68, bis 5 bar integrierte Dichtung, PG Außengewinde Material: Polyamid / Dichtung Perbunan, Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -20°C ... +100°C ^ +130°C Eigenschaften: beständig gegen schwache Säuren und Laugen / beständig gegen Meerwasser, Benzin und Mineralöl Farbe: grau, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Schlüsselweite: 24 mm, Gewindelänge: 9 mm, mit Zugentlastung: false, Geschirmt: false, EMV-Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -20...+100 °C, Gewindeart: PG, Werkstoff: Kunststoff, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 6...12 mm, Schutzart (IP): IP58, Gewindenennmaß metrisch/PG: 13,5, In Öffnung einrastend: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
KSK-P13
Ident Code:
10321000013
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 73,60*
€ 93,50*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 73,695*
€ 93,615*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 77,44*
€ 98,31*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,86*
€ 103,03*
€ 5,95*
ab € 100,966*
€ 126,236*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,31*
€ 116,9889
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,53*
€ 114,8707
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,10*
€ 108,409
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 88,63*
€ 105,4697
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 77,44*
€ 92,1536
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7744* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.