Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Polyamid grau PG13,5 KSK-P,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35899823
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10321000013
EAN/GTIN:
     4025113108418
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kunststoff kabelverschraubung pg 13...
kabelverschraubung
kabelverschraubung pg13,5

Kabelverschraubung Polyamid grau PG13,5 KSK-P,

Kabelverschraubung KSK-P, IP 68, bis 5 bar integrierte Dichtung, PG Außengewinde Material: Polyamid / Dichtung Synthesekautschuk NBR, Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -20°C ... +100°C ^ +130°C Eigenschaften: beständig gegen schwache Säuren und Laugen / beständig gegen Meerwasser, Benzin und Mineralöl
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13,5
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6..12 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 73,90*
€ 93,31*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 74,105*
€ 93,425*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 78,05*
€ 98,06*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,36*
€ 102,56*
€ 5,95*
ab € 101,476*
€ 126,016*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,31*
€ 111,0389
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,82*
€ 109,2658
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,73*
€ 105,5887
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,45*
€ 100,4955
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,90*
€ 87,941
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,739* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.