Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschott Adapter für durchgeführte Kabel m.Innen-/Außen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2137988
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     ADMF-M/M32X1.5
EAN/GTIN:
     4025113305626
Suchbegriffe:
Intumeszierende Materialien
intumeszierende materialien
Brandschott Adapter ADMF-M für durchgeführte Kabel Brandabschottungs-Element mit intumeszierendem Material (ab 150°C), Adapter mit Innen-/ Außengewinde gleicher Gewindegröße gemäß EN 60423 Material: Messing, vernickelt Stahl verzinkt auf Anfrage - O-Ring: Perbunan - Einleger: kohlenstoffbasiert Temperaturbereich: -40°C ... +600°C ^ +850°C Eingeschaften: mindestens 30 Minuten Feuerschutz (E30), horizontale und vertikale Einbaulage, REACH und RoHS konform Anwendungsgebiete: Schienenfahrzeuge gemäß EN 45545-3: E30, Elektroinstallationen im Maschinen- und Anlagenbau nach DIN EN 60204 Vernickelt: true, Werkstoff: Messing, Gewindeart Innengewinde: metrisch
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ADMF-M/M32X1.5
Ident Code:
15010033032
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzmörtel, Inneauskleidung (keramisch), Brandschutzmaterial, Kissen (Brandschutz-), Stampfmasse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 23,32*
€ 28,49*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 23,2886*
€ 28,5486*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 33,302*
€ 39,962*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 58,36*
€ 96,42*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 39,962*
€ 47,55478
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,712*
€ 46,06728
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,302*
€ 39,62938
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 399,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010033016
ab € 8,67*
Ähnlich
Flexa
15010033020
ab € 10,84*
Ähnlich
Flexa
15010033025
ab € 14,67*
Ähnlich
Flexa
15010033040
ab € 34,495*
Ähnlich
Flexa
15010033050
ab € 41,765*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.