Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15010033032 Flexa ADMF-M Brandschott Adapter gerade Gewinde M32x1,5 feststehend mit Außengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15010033032 Flexa ADMF-M Brandschott Adapter gerade Gewinde M32x1,5 feststehend mit Außengewinde
15010033032 Flexa ADMF-M Brandschott Adapter gerade Gewinde M32x1,5 feststehend mit Außengewinde
Artikel-Nr.:
     52L5J-157900
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010033032
EAN/GTIN:
     4025113305626
Suchbegriffe:
Intumeszierende Materialien
intumeszierende materialien
Flexa ADMF-M | Produktgruppe: Brandschott für PA-Wellrohr | Serie: ADMF-M
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Zulassungen:
UL, CSA
Gewinde:
M20
Bauart:
gerade
Bauform:
mit Außengewinde
Baugröße:
feststehend
Innendurchmesser:
16,5mm
Temperaturbereich max.:
600°C
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Zubehör
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Zubehör
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Typ:
Brandschott Adapter
Serie:
ADMF-M
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 23,21*
€ 28,51*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 23,4386*
€ 28,5686*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 33,222*
€ 40,082*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 58,27*
€ 97,03*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,03*
€ 115,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,68*
€ 107,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,52*
€ 93,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 200 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010033016
ab € 8,68*
Ähnlich
Flexa
15010033020
ab € 10,84*
Ähnlich
Flexa
15010033025
ab € 14,7159*
Ähnlich
Flexa
15010033040
ab € 34,3462*
Ähnlich
Flexa
15010033050
ab € 41,815*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.