Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschott Adapter ID 45,0, M 50 x 1,5 ADMFM,ID45.0M50x1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15010033050 Flexa ADMF-M Brandschott Adapter gerade Gewinde M50x1,5 feststehend mit Außengewinde
15010033050 Flexa ADMF-M Brandschott Adapter gerade Gewinde M50x1,5 feststehend mit Außengewinde
Artikel-Nr.:
     3517B-95899669
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010033050
EAN/GTIN:
     4025113305640
Suchbegriffe:
Intumeszierende Materialien
intumeszierende materialien

Brandschott Adapter ID 45,0, M 50 x 1,5 ADMFM,ID45.0M50x1.5

Brandschott Adapter ADMF-M für durchgeführte Kabel Brandabschottungs-Element mit intumeszierendem Material (ab 150°C), Adapter mit Innen-/ Außengewinde gleicher Gewindegröße gemäß EN 60423 Material: Messing, vernickelt Stahl verzinkt auf Anfrage - O-Ring: Synthesekautschuk NBR - Einleger: kohlenstoffbasiert Temperaturbereich: -40°C ... +600°C ^ +850°C Eingeschaften: mindestens 30 Minuten Feuerschutz (E30), horizontale und vertikale Einbaulage, REACH und RoHS konform Anwendungsgebiete: Schienenfahrzeuge gemäß EN 45545-3: E30, Elektroinstallationen im Maschinen- und Anlagenbau nach DIN EN 60204
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 41,895*
€ 54,855*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 41,9567*
€ 54,9067*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 59,8723*
€ 70,1323*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 105,01*
€ 167,70*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 54,855*
€ 65,27745
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,675*
€ 61,49325
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,845*
€ 59,31555
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,275*
€ 57,44725
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,895*
€ 49,85505
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 109,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010033016
ab € 8,66*
Ähnlich
Flexa
15010033020
ab € 10,84*
Ähnlich
Flexa
15010033025
ab € 14,77*
Ähnlich
Flexa
15010033032
ab € 23,3786*
Ähnlich
Flexa
15010033040
ab € 34,215*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.