Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RQG-Duo-M AD54,5-M50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2136638
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     RQG-DUO-M,AD54,5-M50
EAN/GTIN:
     4025113284747
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Kunststoff Schnellverschraubung gerade, teilbar RQG-Duo-M, IP 50 metrisches Außengewinde, für ROHRflex-Duo Wellschläuche Material: Kunststoff (PA) Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C ... + 120°C Eigenschaften: zum Schutz vorkonfektionierter Leitungen, für die nachträgliche Installation, einfache Montage/Demontage, IP 50 nach EN/IEC 60529 Farbe: schwarz, Ausführung: gerade, Verbindungsart: Gewinde, Gewindelänge: 20 mm, Gesamtlänge: 45 mm, Bauform: Außengewinde, Einsatztemperatur: -40...+120 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: metrisch, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 48 mm, Gesamthöhe: 72 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register: false, Werkstoff: Polyamid (PA), Größter Außendurchmesser des Schlauches: 54,5 mm, Gewindewerkstoff: Polyamid (PA), Nenndurchmesser: 54,5 mm, Nenngröße in Zoll: 1 1/2" Zoll, Schutzart (IP): IP50, Gewindeanschlussgröße: M50 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: false, Material Dichtung: ohne Dichtung, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VdTÜV/GGVSEB: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RQG-DUO-M,AD54,5-M50
Ident Code:
15128054250
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 14,452*
€ 18,932*
Lager 6232
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 14,4707*
€ 18,9507*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 16,3138*
€ 21,2038*
2 Tage
3
1
€ 6,95*
ab € 15,15*
€ 29,66*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,9507*
€ 22,55133
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,2307*
€ 21,69453
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,7307*
€ 21,09953
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,4707*
€ 17,22013
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 94,7535* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10318000016
ab € 4,381*
Zubehör
Flexa
10318000020
ab € 4,641*
Zubehör
Flexa
10318000025
ab € 4,911*
Zubehör
Flexa
10318000032
ab € 5,252*
Zubehör
Flexa
10318000040
ab € 6,042*
Zubehör
Flexa
10318000050
ab € 6,902*
Zubehör
Flexa
10318000063
ab € 7,132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.