Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15128054250 Flexa RQG-Duo-M Verschraubung teilbar gerade Gewinde M50x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 54,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15128054250 Flexa RQG-Duo-M Verschraubung teilbar gerade Gewinde M50x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 54,5mm
15128054250 Flexa RQG-Duo-M Verschraubung teilbar gerade Gewinde M50x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 54,5mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-127067
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15128054250
EAN/GTIN:
     4025113284747
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Flexa RQG-Duo-M | Produktgruppe: Sonder-Verschraubung für PA-Schutzschlauch | Serie: RQG-Duo
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
120°C
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
15,0mm
Außendurchmesser:
32,0mm
Gewinde:
M20
Bauart:
gerade
Bauform:
mit Außengewinde
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,2mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Polyamid (PA)
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,2
Typ:
Verschraubung teilbar
Schutzart:
IP50
Serie:
RQG-Duo
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 14,462*
€ 18,952*
19 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 14,4407*
€ 18,9707*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 16,08*
€ 20,85*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 16,3338*
€ 21,1838*
Lager 52L5J
3
1
€ 6,95*
ab € 15,16*
€ 29,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10318000016
ab € 4,381*
Zubehör
Flexa
10318000020
ab € 4,641*
Zubehör
Flexa
10318000025
ab € 4,911*
Zubehör
Flexa
10318000032
ab € 5,252*
Zubehör
Flexa
10318000040
ab € 6,042*
Zubehör
Flexa
10318000050
ab € 6,882*
Zubehör
Flexa
10318000063
ab € 7,162*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.