Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Gegenmutter teilbar GMK-Duo-M sw M32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-75860712
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10318000032
EAN/GTIN:
     4025113285294
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pa m32
gegenmutter

Kunststoff-Gegenmutter teilbar GMK-Duo-M sw M32

Gegenmutter GMK-Duo-M, teilbar, IP 54, für metrische Gewinde für Verschraubung RQG-DUO-M Material: Polyamid, Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C ... +110°C ^ +150°C Eigenschaften: sehr gute Systemausreißfestigkeit / für die nachträgliche Installation oder Reparaturen
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Schlagfest:
ja
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m32, Sechskantmutter, Mutter, Verschraubungsmutter, 6-kant-Mutter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 5,252*
€ 7,192*
24 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 5,26561*
€ 7,20561*
19 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 5,523*
€ 7,533*
20 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 5,7978*
€ 7,9078*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 6,26*
€ 8,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,192*
€ 8,55848
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,802*
€ 8,09438
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,532*
€ 7,77308
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,252*
€ 6,24988
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 35,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15128015216
ab € 6,501*
Zubehör
Flexa
15128015220
ab € 6,501*
Zubehör
Flexa
15128021220
ab € 6,711*
Zubehör
Flexa
15128021225
ab € 6,711*
Zubehör
Flexa
15128028225
ab € 7,61*
Zubehör
Flexa
15128028232
ab € 8,092*
Zubehör
Flexa
15128034232
ab € 9,132*
Zubehör
Flexa
15128034240
ab € 9,192*
Zubehör
Flexa
15128042240
ab € 12,2984*
Zubehör
Flexa
15128042250
ab € 12,2384*
Zubehör
Flexa
15128054250
ab € 14,462*
Zubehör
Flexa
15128054263
ab € 14,4408*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.