Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter geteilt, Polyamid schwa rz M 40 x 1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2135995
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     GMK-DUO-M,SWM40
EAN/GTIN:
     4025113285300
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter polyamid m40
gegenmutter
Gegenmutter GMK-Duo-M, teilbar, IP 54, für metrische Gewinde für Verschraubung RQG-DUO-M Material: Polyamid, Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C ... +110°C ^ +150°C Eigenschaften: sehr gute Systemausreißfestigkeit / für die nachträgliche Installation oder Reparaturen Farbe: schwarz, Halogenfrei: true, Form: sonstige, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Glasfaserverstärkt: false, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Gewindeart: metrisch, Werkstoff: Kunststoff, Gewindesteigung: 1,5 mm, mit Erdungsanschluss: false, Gewindenennmaß metrisch/PG: 40
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
GMK-DUO-M,SWM40
Ident Code:
10318000040
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m40, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 6,052*
€ 8,382*
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 6,06519*
€ 8,39519*
Lager 6232
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 6,3623*
€ 8,7823*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 6,6797*
€ 9,1897*
2 Tage
4
1
€ 6,95*
ab € 7,40*
€ 14,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,7823*
€ 10,45094
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,2423*
€ 9,80834
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,9823*
€ 9,49894
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,3623*
€ 7,57114
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 43,9115* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15128015216
ab € 6,501*
Zubehör
Flexa
15128015220
ab € 6,521*
Zubehör
Flexa
15128021220
ab € 6,711*
Zubehör
Flexa
15128021225
ab € 6,701*
Zubehör
Flexa
15128028225
ab € 7,63*
Zubehör
Flexa
15128028232
ab € 8,112*
Zubehör
Flexa
15128034232
ab € 9,132*
Zubehör
Flexa
15128034240
ab € 9,132*
Zubehör
Flexa
15128042240
ab € 12,212*
Zubehör
Flexa
15128042250
ab € 12,222*
Zubehör
Flexa
15128054250
ab € 14,452*
Zubehör
Flexa
15128054263
ab € 14,492*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.