Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Verschraubung schwarz RQG-Duo-M AD42,5-M40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15128042240 Flexa RQG-Duo-M Verschraubung teilbar gerade Gewinde M40x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 42,5mm
15128042240 Flexa RQG-Duo-M Verschraubung teilbar gerade Gewinde M40x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 42,5mm
Artikel-Nr.:
     3517I-15860724
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15128042240
EAN/GTIN:
     4025113284723
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung

Kunststoff-Verschraubung schwarz RQG-Duo-M AD42,5-M40

Kunststoff Schnellverschraubung gerade, teilbar RQG-Duo-M, IP 50 metrisches Außengewinde, für ROHRflex-Duo Wellschläuche Material: Kunststoff (PA) Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C ... + 120°C Eigenschaften: zum Schutz vorkonfektionierter Leitungen, für die nachträgliche Installation, einfache Montage/Demontage, IP 50 nach EN/IEC 60529
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
42,5 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP50
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 12,212*
€ 16,142*
18 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 12,2984*
€ 16,1584*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 13,6813*
€ 18,0513*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 12,80*
€ 25,74*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,142*
€ 19,20898
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,582*
€ 18,54258
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,932*
€ 17,76908
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,212*
€ 14,53228
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 80,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10318000016
ab € 4,381*
Zubehör
Flexa
10318000020
ab € 4,641*
Zubehör
Flexa
10318000025
ab € 4,911*
Zubehör
Flexa
10318000032
ab € 5,242*
Zubehör
Flexa
10318000040
ab € 6,052*
Zubehör
Flexa
10318000050
ab € 6,912*
Zubehör
Flexa
10318000063
ab € 7,162*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.