Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhalter AD 2x42,5mm RQM2 Kunststoff schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2134403
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     5020008201
EAN/GTIN:
     4025113219046
Suchbegriffe:
Wellschlauch
flexa wellschlauch
wellschlauch
Massiver Schlauchhalter RQM 2 mit Befestigungsbohrungen und Rippenfixierung zur Zugentlastung, für schwere Anwendungen Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C ... +120°C Zulassungen: EN 45545-2 (HL 3) / ASTNFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Gost Eigenschaften: unterschiedliche Größen sind aneinander reihbar, übereinander stapelbar / einsetzbar in C-Profilschiene Farbe: schwarz, Oberflächenschutz: sonstige, Max. Anzahl der Rohre: 2., Geschlossen: false, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Geeignet für Rohrdurchmesser: 42,5 mm, Befestigungsart: Schraubloch, mit Einlage: false, Anreihbar: true, Geeignet für Schutzschläuche: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
5020008201
Ident Code:
15020008201
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch (Metall-, Elektroinst.), Metallschlauch (Elektroinstallation)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 3,741*
€ 5,051*
Lager 6232
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 3,7486*
€ 5,3386*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,2066*
€ 5,6066*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,80556*
€ 5,75556*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,50*
ab € 5,1903*
€ 6,8403*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,3386*
€ 6,35293
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0586*
€ 6,01973
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8586*
€ 5,78173
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,5386*
€ 5,40093
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7486*
€ 4,46083
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 26,693* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020008208
ab € 5,712*
Ähnlich
Flexa
15020020216
ab € 1,831*
Ähnlich
Flexa
15020020221
ab € 1,94*
Ähnlich
Flexa
15020020229
ab € 2,32*
Ähnlich
Flexa
15020020236
ab € 2,47*
Ähnlich
Flexa
15020020248
ab € 3,29*
Ähnlich
Flexa
15020008206
ab € 6,262*
Ähnlich
Flexa
15020008205
ab € 3,631*
Ähnlich
Flexa
15020008202
ab € 4,17*
Ähnlich
Flexa
15020008203
ab € 6,731*
Ähnlich
Flexa
15020008207
ab € 8,092*
Ähnlich
Flexa
15020020270
ab € 5,232*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.