Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhalter Wellschl. schwarz 4 x AD 54,5 RQM4, 4xAD54,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15020008207 Flexa RQM-4 Schlauchhalter massiv für Schlauch-Außendurchmesser 54,5mm
15020008207 Flexa RQM-4 Schlauchhalter massiv für Schlauch-Außendurchmesser 54,5mm
Artikel-Nr.:
     3517A-75890773
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020008207
EAN/GTIN:
     4025113300065

Schlauchhalter Wellschl. schwarz 4 x AD 54,5 RQM4, 4xAD54,5

Massiver Schlauchhalter RQM 4 mit Befestigungsbohrungen und Rippenfixierung zur Zugentlastung, für schwere Anwendungen Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -40°C ... +120°C Zulassungen: EN 45545-2 (HL 3) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Gost Eigenschaften: unterschiedliche Größen sind aneinander reihbar, übereinander stapelbar/ einsetzbar in C-Profilschiene
Weitere Informationen:
Geschlossen:
nein
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
4
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 8,0977*
€ 10,6177*
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 8,082*
€ 11,012*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 9,0597*
€ 11,7197*
2 Tage
4
1
€ 6,95*
ab € 8,44*
€ 17,25*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 11,012*
€ 13,10428
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,592*
€ 12,60448
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,102*
€ 12,02138
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,082*
€ 9,61758
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 55,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020008208
ab € 5,702*
Ähnlich
Flexa
15020020216
ab € 1,831*
Ähnlich
Flexa
15020020221
ab € 1,94*
Ähnlich
Flexa
15020020229
ab € 2,32*
Ähnlich
Flexa
15020020236
ab € 2,47*
Ähnlich
Flexa
15020020248
ab € 3,29*
Ähnlich
Flexa
15020008201
ab € 3,55*
Ähnlich
Flexa
15020008206
ab € 6,262*
Ähnlich
Flexa
15020008205
ab € 3,631*
Ähnlich
Flexa
15020008202
ab € 4,15*
Ähnlich
Flexa
15020008203
ab € 6,741*
Ähnlich
Flexa
15020020270
ab € 5,242*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.