Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle Ø34,5mm PA RQM Kst anreihb Schraubl Polyamid (PA) sw RQM,AD34,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D801I41
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020020229
EAN/GTIN:
     4025113213648
Suchbegriffe:
Halter für Schutzschlauch
Halter für Schutzschläuche
Rohrschelle Ø34,5mm PA RQM Kst anreihb Schraubl Polyamid (PA) sw RQM,AD34,5
Weitere Informationen:
Anreihbar:
ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
schwarz
Geeignet für Rohrdurchmesser:
34.5 - 34.5 mm
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 2,441*
€ 3,431*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 2,4544*
€ 3,4444*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,4915*
€ 3,4915*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 2,72712*
€ 3,77712*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,7453*
€ 3,8053*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,77712*
€ 4,49477
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,54712*
€ 4,22107
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32712*
€ 3,95927
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72712*
€ 3,24527
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,7712* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020008208
ab € 5,712*
Ähnlich
Flexa
15020020216
ab € 1,831*
Ähnlich
Flexa
15020020221
ab € 1,94*
Ähnlich
Flexa
15020020236
ab € 2,47*
Ähnlich
Flexa
15020020248
ab € 3,29*
Ähnlich
Flexa
15020008201
ab € 3,55*
Ähnlich
Flexa
15020008206
ab € 6,262*
Ähnlich
Flexa
15020008205
ab € 3,631*
Ähnlich
Flexa
15020008202
ab € 4,17*
Ähnlich
Flexa
15020008203
ab € 6,731*
Ähnlich
Flexa
15020008207
ab € 8,092*
Ähnlich
Flexa
15020020270
ab € 5,232*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.