Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschraubung für Wellschlau ch, 45° Bogen, schwarz AD 28,5, M 32 x 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2134226
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     5118028232
EAN/GTIN:
     4025113207142
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Kunststoff Schnellverschraubung Bogen 45° RQLB1 45-M, IP 65 metrisches Außengewinde, konisch dichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA modifiziert), Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C, Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig Farbe: schwarz, Ausführung: 45°-Bogen, Verbindungsart: Gewinde, Gewindelänge: 13 mm, Gesamtlänge: 66,7 mm, Bauform: Außengewinde, Einsatztemperatur: -40...+120 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: metrisch, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 23 mm, Gesamthöhe: 71,5 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register: false, Werkstoff: Polyamid (PA), Größter Außendurchmesser des Schlauches: 28,5 mm, Gewindewerkstoff: Polyamid (PA), Nenndurchmesser: 28,5 mm, Nenngröße in Zoll: 3/4 Zoll, Schutzart (IP): IP65, Gewindeanschlussgröße: M32 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: false, Gewindegänge pro Zoll: 1,5, Material Dichtung: ohne Dichtung, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VdTÜV/GGVSEB: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
5118028232
Ident Code:
15118028232
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, gewinde bogen pp, gewinde bogen, gewinde winkel 45°, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 2,8664*
€ 3,7864*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 2,8666*
€ 3,7866*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 3,2076*
€ 4,2076*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 2,95*
€ 7,27*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 3,7866*
€ 4,50605
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5866*
€ 4,26805
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8666*
€ 3,41125
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 94,665* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15118018220
ab € 1,74*
Ähnlich
Flexa
15118018225
ab € 1,74*
Ähnlich
Flexa
15118013216
ab € 1,6064*
Ähnlich
Flexa
15118015220
ab € 1,6782*
Ähnlich
Flexa
15118021220
ab € 2,03*
Ähnlich
Flexa
15118021225
ab € 2,0285*
Ähnlich
Flexa
15118028225
ab € 2,8564*
Ähnlich
Flexa
15118034232
ab € 3,9883*
Ähnlich
Flexa
15118034240
ab € 3,9983*
Ähnlich
Flexa
15118042240
ab € 6,601*
Ähnlich
Flexa
15118042250
ab € 6,591*
Ähnlich
Flexa
15118054263
ab € 7,832*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.