Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschraubung AD 21,2, M 25 x 1,5 RQLB145-M,AD21,2-M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15118021225 Flexa RQLB1 45-M Schnellverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde M25x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 21,2mm
15118021225 Flexa RQLB1 45-M Schnellverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde M25x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 21,2mm
Artikel-Nr.:
     3517A-75890610
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15118021225
EAN/GTIN:
     4025113207128
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen

Schnellverschraubung AD 21,2, M 25 x 1,5 RQLB145-M,AD21,2-M25

Kunststoff Schnellverschraubung Bogen 45° RQLB1 45-M, IP 65 metrisches Außengewinde, konisch dichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA modifiziert), Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C, Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21,2 mm
Nenngröße in Zoll:
1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
45°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 2,03*
€ 2,61*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,0385*
€ 2,6185*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,2812*
€ 2,9312*
2 Tage
46
1
€ 6,95*
ab € 2,09*
€ 5,24*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 130,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15118018220
ab € 1,75*
Ähnlich
Flexa
15118018225
ab € 1,75*
Ähnlich
Flexa
15118013216
ab € 1,6164*
Ähnlich
Flexa
15118015220
ab € 1,6782*
Ähnlich
Flexa
15118021220
ab € 2,03*
Ähnlich
Flexa
15118028225
ab € 2,8664*
Ähnlich
Flexa
15118028232
ab € 2,8764*
Ähnlich
Flexa
15118034232
ab € 3,981*
Ähnlich
Flexa
15118034240
ab € 3,981*
Ähnlich
Flexa
15118042240
ab € 6,601*
Ähnlich
Flexa
15118042250
ab € 6,591*
Ähnlich
Flexa
15118054263
ab € 7,832*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.