Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschraubung AD 42,5, M 40 x 1,5 RQLB145-M,AD42,5-M40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15118042240 Flexa RQLB1 45-M Schnellverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde M40x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 42,5mm
15118042240 Flexa RQLB1 45-M Schnellverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde M40x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 42,5mm
Artikel-Nr.:
     3517I-35890625
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15118042240
EAN/GTIN:
     4025113210326
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen

Schnellverschraubung AD 42,5, M 40 x 1,5 RQLB145-M,AD42,5-M40

Kunststoff Schnellverschraubung Bogen 45° RQLB1 45-M, IP 65 metrisches Außengewinde, konisch dichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA modifiziert), Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C, Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
42,5 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung:
45°-Bogen
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M40 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 6,601*
€ 8,581*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 6,612*
€ 8,592*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,397*
€ 9,577*
2 Tage
12
1
€ 6,95*
ab € 6,80*
€ 16,02*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,581*
€ 10,21139
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,291*
€ 9,86629
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,601*
€ 7,85519
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15118018220
ab € 1,75*
Ähnlich
Flexa
15118018225
ab € 1,75*
Ähnlich
Flexa
15118013216
ab € 1,6164*
Ähnlich
Flexa
15118015220
ab € 1,6782*
Ähnlich
Flexa
15118021220
ab € 2,03*
Ähnlich
Flexa
15118021225
ab € 2,03*
Ähnlich
Flexa
15118028225
ab € 2,8664*
Ähnlich
Flexa
15118028232
ab € 2,8764*
Ähnlich
Flexa
15118034232
ab € 3,981*
Ähnlich
Flexa
15118034240
ab € 3,981*
Ähnlich
Flexa
15118042250
ab € 6,591*
Ähnlich
Flexa
15118054263
ab € 7,832*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.