Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung M12x1,5 US-M Messing vernickelt AD=14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2134066
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     US-M-AD14M12
EAN/GTIN:
     4025113208507
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m12
Metall-Sicherheitsverschraubung gerade US-M, IP 40 - IP 65, kleine Packungseinheit geeignet für Metallschutzschläuche SPR-AS (IP 40) / SPR-VA (IP 40) / FLEXAgraff-PU-AS (IP 65) / FLEXAgraff-PU-F (IP 65) metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C ... +125°C Eigenschaften: hoher Staub- und Flüssigkeitsschutz / kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung / einwandfreie Erdung / Abdeckung der Schlauchenden / vibrations- und zugfest Ausführung: gerade, Oberflächenschutz: vernickelt, Gewindelänge: 10 mm, Gesamtlänge: 33 mm, Bauform: Außengewinde, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Einsatztemperatur: -40...+125 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: metrisch, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 11 mm, Gesamthöhe: 23 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: false, Einteilig: false, Schutzart (IP) schlauchabhängig: 40...67, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI: false, Größter Außendurchmesser des Schlauches: 14 mm, Anzahl der Einführungen: 1, Nenndurchmesser: 14 mm, Nenngröße in Zoll: 5/16 Zoll, mit Erdungsanschluss: false, Gewindeanschlussgröße: M12 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: true, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: Gewinde, Gewindegänge pro Zoll: 1,5 VPE: 10 Stck. AD: 14 M: 12x1,5
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
US-M-AD14M12
Ident Code:
15010827012
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, flexa kabelverschraubung, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 5,44461*
€ 6,93461*
Lager 6232
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 6,816*
€ 8,566*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 6,98*
€ 8,80*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 7,02253*
€ 8,84253*
10
€ 5,46*
ab € 7,254*
€ 9,084*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,566*
€ 10,19354
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,386*
€ 9,97934
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,876*
€ 9,37244
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,676*
€ 9,13444
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,816*
€ 8,11104
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 85,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010827010
ab € 54,2136*
Ähnlich
Flexa
15010827016
ab € 61,27*
Ähnlich
Flexa
15010827020
ab € 79,4879*
Ähnlich
Flexa
15010827025
ab € 117,7499*
Ähnlich
Flexa
15010827032
ab € 39,2107*
Ähnlich
Flexa
15010827040
ab € 70,15*
Ähnlich
Flexa
15010827050
ab € 118,5631*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.