Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC Wellschlauch AD10,0mm schwarz ID6,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2133929
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     ROHRFLEX-PA6L-G10SW
EAN/GTIN:
     4025113202871
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Vollkunststoff-Wellschlauch ROHRflex PA 6-LG, geschlitzt, IP 40, HB (UL 94), Ringe, IP 40, wirtschaftlich, für nachträgliche Installationen und Reparaturen, innen und außen gewellt, schmales Profil Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz Temperaturbereich: -25°C...+120°C Eigenschaften: ölbeständig bis +80°C / benzinbeständig / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / silikon-, cadmium-, halogenfrei / UV-beständig / flammwidrig Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Automation / Elektroanlagen Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 10 mm, Ölbeständig: true, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Innendurchmesser: 6,5 mm, Einsatztemperatur: -25...+120 °C, Brandschutz nach UL 94: HB, Biegeradius, statisch: 13 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Flammverbreitend: false, Zulassung nach UR: false, Zulassung nach CSA: false, Werkstoff: Polyamid 6, Zulassung nach LUL/British Standard: false, Zulassung nach Lloyd's Register TA: false, Zulassung nach UTAC: false, Nenndurchmesser: 10 mm, Nenngröße in Zoll: 1/4 Zoll, Schutzart (IP): IP40, Biegeverhalten: flexibel, Hochgleitfähige Innenschicht: false, Längsgeschlitzt: true, Verschließbar (zweiteilig): false, Zulassung nach DIN EN 61386-23: false, Zulassung nach NF F 16-101: false, mit Zugdraht: false, Biegeradius, dynamisch: 35 mm, Zulassung nach DIN 5510: false, Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
ROHRFLEX-PA6L-G10SW
Ident Code:
10261242006
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 49,32*
€ 64,54*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 49,47*
€ 64,66*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 55,19*
€ 72,34*
Frei Haus
ab € 66,18*
€ 84,40*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 68,44*
€ 87,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,66*
€ 76,9454
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,46*
€ 75,5174
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,85*
€ 71,2215
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,90*
€ 68,901
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,57*
€ 66,1283
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,47*
€ 58,8693
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,9894* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055010
ab € 66,55*
Zubehör
Flexa
15020055211
ab € 1,34*
Zubehör
Flexa
15020055210
ab € 1,29*
Zubehör
Flexa
15020055011
ab € 1,3482*
Zubehör
Flexa
15020049207
ab € 1,29*
Zubehör
Flexa
15020049007
ab € 66,46*
Zubehör
Flexa
15020063202
ab € 1,3482*
Zubehör
Flexa
15109010012
ab € 4,0303*
Zubehör
Flexa
15109010212
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.