Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschraubung M32 Kunststoff gr.konisch dicht.AD34,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2132189
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     RQG1-M32
EAN/GTIN:
     4025113170866
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Kunststoff Schnellverschraubung gerade RQG1-M, IP 66 einteilig, metrisches Außengewinde, konisch dichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Lloyds Register of Shipping / Gost, Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig Farbe: grau, Ausführung: gerade, Verbindungsart: Gewinde, Gewindelänge: 15 mm, Gesamtlänge: 51 mm, Bauform: Außengewinde, Einsatztemperatur: -40...+120 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: metrisch, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 29 mm, Gesamthöhe: 44 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register: true, Werkstoff: Polyamid (PA), Größter Außendurchmesser des Schlauches: 34,5 mm, Gewindewerkstoff: Polyamid (PA), Nenndurchmesser: 34,5 mm, Nenngröße in Zoll: 1 Zoll, Schutzart (IP): IP66, Gewindeanschlussgröße: M32 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: true, Gewindegänge pro Zoll: 1,5, Material Dichtung: ohne Dichtung, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VdTÜV/GGVSEB: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RQG1-M32
Ident Code:
15020055032
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 3,2364*
€ 4,1964*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,2391*
€ 4,1991*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,28826*
€ 4,25826*
25
Frei Haus
ab € 3,3688*
€ 4,3588*
3 Tage
36
25
€ 5,80*
ab € 3,38*
€ 4,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,1991*
€ 4,99693
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,7891*
€ 4,50903
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2391*
€ 3,85453
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 104,9775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10233202029
ab € 4,8526*
Zubehör
Flexa
10254202029
ab € 5,78*
Zubehör
Flexa
10261231029
ab € 3,7264*
Zubehör
Flexa
10261232029
ab € 3,7364*
Zubehör
Flexa
10267232029
ab € 3,08*
Zubehör
Flexa
10261202029
ab € 3,7364*
Zubehör
Flexa
10233201029
ab € 4,89*
Zubehör
Flexa
10232201029
ab € 4,15*
Zubehör
Flexa
10237232029
ab € 6,83*
Zubehör
Flexa
10233232029
ab € 4,88*
Zubehör
Flexa
10237202029
ab € 6,84*
Zubehör
Flexa
10233209029
ab € 4,09*
Zubehör
Flexa
10289932029
ab € 9,1168*
Zubehör
Flexa
10231002029
ab € 2,4464*
Zubehör
Flexa
10261239029
ab € 4,6784*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.