Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr Ø34,5mm PA IP68 ROHRflex ohne Polyamid (PA) sw UV-best -40-115°C ROHRFLEXPA6-D,AD34,5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Wellschlauch, Innen-Ø 28.4 mm, Außen-Ø 34.5 mm, BR 70 mm, Polyamid, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 28.4 mm, Außen-Ø 34.5 mm, BR 70 mm, Polyamid, schwarz
Wellschlauch, Innen-Ø 28.4 mm, Außen-Ø 34.5 mm, BR 70 mm, Polyamid, schwarz
Artikel-Nr.:
     262-D779C51
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10237232029
EAN/GTIN:
     4025113194404
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Wellrohr Ø34,5mm PA IP68 ROHRflex ohne Polyamid (PA) sw UV-best -40-115°C ROHRFLEXPA6-D,AD34,5
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
34.6 mm mm
Biegeradius, dynamisch:
120 mm
Biegeradius, statisch:
70 mm mm
Biegeverhalten:
flexibel
Brandschutz nach UL94:
V0
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-40 - 115 °C
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Innendurchmesser:
28.4 mm mm
Nenndurchmesser:
34.5 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
UV-beständig:
ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zulassung nach CSA:
ja
Zulassung nach DIN 5510:
ja
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
ja
Zulassung nach UR:
ja
Ölbeständig:
ja
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr, Kunststoffschlauch, Kunststoff-Wellschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 7,86*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 6,8196*
€ 7,8796*
25
Frei Haus
ab € 7,0896*
€ 8,1696*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 7,6775*
€ 8,8075*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 10,19537*
€ 11,51537*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 11,51537*
€ 13,70329
pro Meter
ab 50 Meter
€ 11,45537*
€ 13,63189
pro Meter
ab 125 Meter
€ 11,07537*
€ 13,17969
pro Meter
ab 250 Meter
€ 10,74537*
€ 12,78699
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 10,19537*
€ 12,13249
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 10,19537* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 287,88425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055232
ab € 3,22*
Zubehör
Flexa
15020055236
ab € 3,21*
Zubehör
Flexa
15109034240
ab € 7,71*
Zubehör
Flexa
15020055032
ab € 3,2364*
Zubehör
Flexa
15020055036
ab € 3,2364*
Zubehör
Flexa
15020049229
ab € 3,14*
Zubehör
Flexa
15020049029
ab € 80,26*
Zubehör
Flexa
15109034040
ab € 7,771*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.