Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschraubung IP66,gerade RQG1-M AD34.5 M32 gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012-35058240
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020055032
EAN/GTIN:
     4025113170866
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung

Schnellverschraubung IP66,gerade RQG1-M AD34.5 M32 gr

Kunststoff Schnellverschraubung gerade RQG1-M, IP 66 einteilig, metrisches Außengewinde, konisch dichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Lloyds Register of Shipping / Gost, Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
34,5 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 3,2364*
€ 4,1764*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 3,2391*
€ 4,1791*
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,28826*
€ 4,24826*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 3,3688*
€ 4,3488*
25
€ 5,95*
ab € 3,60118*
€ 4,62118*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,3488*
€ 5,17507
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0088*
€ 4,77047
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3688*
€ 4,00887
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 108,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10233202029
ab € 4,83*
Zubehör
Flexa
10254202029
ab € 5,78*
Zubehör
Flexa
10261231029
ab € 3,7322*
Zubehör
Flexa
10261232029
ab € 3,7364*
Zubehör
Flexa
10267232029
ab € 3,08*
Zubehör
Flexa
10261202029
ab € 3,7464*
Zubehör
Flexa
10233201029
ab € 4,89*
Zubehör
Flexa
10232201029
ab € 4,13*
Zubehör
Flexa
10237232029
ab € 6,8096*
Zubehör
Flexa
10233232029
ab € 4,8871*
Zubehör
Flexa
10237202029
ab € 6,85*
Zubehör
Flexa
10233209029
ab € 4,1135*
Zubehör
Flexa
10289932029
ab € 191,615*
Zubehör
Flexa
10231002029
ab € 2,4464*
Zubehör
Flexa
10261239029
ab € 93,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.