Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschraubung PG29 Kunststoff gr konisch dicht.AD34,5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2132065
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     RQG1-P29
EAN/GTIN:
     4025113149435
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Kunststoff Schnellverschraubung gerade RQG1-P, IP 66 einteilig, PG Außengewinde, konisch dichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Lloyds Register of Shipping / Gost Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig Farbe: grau, Ausführung: gerade, Verbindungsart: Gewinde, Gewindelänge: 14,5 mm, Gesamtlänge: 53,5 mm, Bauform: Außengewinde, Einsatztemperatur: -40...+120 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: sonstige, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 29 mm, Gesamthöhe: 44 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register: true, Werkstoff: Polyamid (PA), Größter Außendurchmesser des Schlauches: 34,5 mm, Gewindewerkstoff: Polyamid (PA), Nenndurchmesser: 34,5 mm, Nenngröße in Zoll: 1 Zoll, Schutzart (IP): IP66, Gewindeanschlussgröße: PG29, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: true, Material Dichtung: ohne Dichtung, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VdTÜV/GGVSEB: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RQG1-P29
Ident Code:
15020049029
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 87,28*
€ 95,75*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 80,26*
€ 98,27*
Lager 6232
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 81,1775*
€ 98,7675*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 82,3665*
€ 100,2765*
25 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,80*
ab € 86,69*
€ 105,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,7675*
€ 117,53333
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,8175*
€ 114,02283
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,5175*
€ 108,90583
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,1575*
€ 106,09743
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,1775*
€ 96,60123
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,2471* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10233202029
ab € 4,84*
Zubehör
Flexa
10254202029
ab € 5,79*
Zubehör
Flexa
10261231029
ab € 3,7264*
Zubehör
Flexa
10261232029
ab € 3,7522*
Zubehör
Flexa
10267232029
ab € 3,08*
Zubehör
Flexa
10261202029
ab € 3,7264*
Zubehör
Flexa
10233201029
ab € 4,91*
Zubehör
Flexa
10232201029
ab € 4,13*
Zubehör
Flexa
10237232029
ab € 6,79*
Zubehör
Flexa
10233232029
ab € 4,8971*
Zubehör
Flexa
10237202029
ab € 6,85*
Zubehör
Flexa
10233209029
ab € 4,10*
Zubehör
Flexa
10289932029
ab € 191,935*
Zubehör
Flexa
10231002029
ab € 2,4664*
Zubehör
Flexa
10261239029
ab € 93,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.