Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschraubung IP66,gerade RQG1-P AD34,5/PG29gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-15083384
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020049029
EAN/GTIN:
     4025113149435
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung

Schnellverschraubung IP66,gerade RQG1-P AD34,5/PG29gr

Kunststoff Schnellverschraubung gerade RQG1-P, IP 66 einteilig, PG Außengewinde, konisch dichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Lloyds Register of Shipping / Gost Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
34,5 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 80,71*
€ 99,78*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 80,6875*
€ 99,8775*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,4765*
€ 101,3865*
€ 5,95*
ab € 90,5095*
€ 110,3395*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 90,87*
€ 111,02*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,78*
€ 118,7382
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,97*
€ 116,5843
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,42*
€ 109,9798
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,08*
€ 108,3852
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,71*
€ 96,0449
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,2284* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10233202029
ab € 121,48*
Zubehör
Flexa
10254202029
ab € 144,46*
Zubehör
Flexa
10261231029
ab € 93,37*
Zubehör
Flexa
10261232029
ab € 3,7464*
Zubehör
Flexa
10267232029
ab € 3,10*
Zubehör
Flexa
10261202029
ab € 94,035*
Zubehör
Flexa
10233201029
ab € 122,04*
Zubehör
Flexa
10232201029
ab € 103,14*
Zubehör
Flexa
10237232029
ab € 169,78*
Zubehör
Flexa
10233232029
ab € 123,16*
Zubehör
Flexa
10237202029
ab € 6,84*
Zubehör
Flexa
10233209029
ab € 102,4675*
Zubehör
Flexa
10289932029
ab € 191,27*
Zubehör
Flexa
10231002029
ab € 61,19*
Zubehör
Flexa
10261239029
ab € 93,255*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.