Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschraubung M16 Kunststoff schwarz AD15,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2131952
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     RQG-M16X1,5/AD15,8/SW
EAN/GTIN:
     4025113148384
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Kunststoff Schnellverschraubung gerade RQG-M, IP 68 / P 69K einteilig, hochdichtend, metrisches Außengewinde, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Dichtung TPE, Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2; UR-File-no E86359 /; EN 45545-2 (HL 2) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C; / GGVS / Lloyds Register of Shipping / Gost, Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / säure- und lösungsmittelbeständig Farbe: schwarz, Ausführung: gerade, Verbindungsart: Gewinde, Gewindelänge: 11,5 mm, Gesamtlänge: 39 mm, Bauform: Außengewinde, Einsatztemperatur: -40...+120 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: metrisch, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 12 mm, Gesamthöhe: 23 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register: true, Werkstoff: Polyamid (PA), Größter Außendurchmesser des Schlauches: 15,8 mm, Gewindewerkstoff: Polyamid (PA), Nenndurchmesser: 15,8 mm, Nenngröße in Zoll: 3/8 Zoll, Schutzart (IP): IP68, Gewindeanschlussgröße: M16 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: true, Gewindegänge pro Zoll: 1,5, Material Dichtung: Thermoplastische Elastomere (TPE), Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VdTÜV/GGVSEB: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RQG-M16X1,5/AD15,8/SW
Ident Code:
15020037216
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, wellrohrverschraubung m16, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
89
1
€ 4,98*
ab € 1,30*
€ 1,98*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,6181*
€ 2,0381*
2 Tage
100
50
€ 6,40*
ab € 1,651*
€ 2,081*
50
€ 5,95*
ab € 1,79938*
€ 2,20938*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,8114*
€ 2,2214*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,0381*
€ 2,42534
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8681*
€ 2,22304
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6181*
€ 1,92554
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 101,905* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020037212
ab € 1,58*
Ähnlich
Flexa
15020037218
ab € 1,64*
Ähnlich
Flexa
15020037220
ab € 1,55*
Ähnlich
Flexa
15020037238
ab € 4,86*
Ähnlich
Flexa
15020037240
ab € 6,46*
Ähnlich
Flexa
15020037245
ab € 6,49*
Ähnlich
Flexa
15020037263
ab € 7,91*
Ähnlich
Flexa
15020037210
ab € 1,5482*
Ähnlich
Flexa
15020065203
ab € 1,49*
Ähnlich
Flexa
15020065205
ab € 2,12*
Ähnlich
Flexa
15020065207
ab € 1,87*
Ähnlich
Flexa
15020065209
ab € 2,87*
Ähnlich
Flexa
15020065211
ab € 2,9664*
Ähnlich
Flexa
15020037225
ab € 2,85*
Ähnlich
Flexa
15020037232
ab € 3,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.