Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15020065203 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15020065203 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
FLEXA GmbH & Co 15020065203 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
FLEXA GmbH & Co 15020065203 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99201888
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020065203
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M12x1.5
Gewindelänge
11.5 mm
Schraubenschlüsselbreite
16 mm
Außendurchmesser
10 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Höhe
34.5 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9482*
€ 2,31836
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8382*
€ 2,18746
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020037212
ab € 1,58*
Ähnlich
Flexa
15020037216
ab € 1,30*
Ähnlich
Flexa
15020037218
ab € 1,64*
Ähnlich
Flexa
15020037220
ab € 1,55*
Ähnlich
Flexa
15020037238
ab € 4,82*
Ähnlich
Flexa
15020037240
ab € 6,46*
Ähnlich
Flexa
15020037245
ab € 6,47*
Ähnlich
Flexa
15020037263
ab € 7,93*
Ähnlich
Flexa
15020037210
ab € 1,5482*
Ähnlich
Flexa
15020065205
ab € 2,12*
Ähnlich
Flexa
15020065207
ab € 1,87*
Ähnlich
Flexa
15020065209
ab € 2,87*
Ähnlich
Flexa
15020065211
ab € 2,9764*
Ähnlich
Flexa
15020037225
ab € 2,84*
Ähnlich
Flexa
15020037232
ab € 3,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.