Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15020037263 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15020037263 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
FLEXA GmbH & Co 15020037263 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
FLEXA GmbH & Co 15020037263 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99202037
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020037263
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
FLEXAQUICK ANSCHLUSSTECHNIK
Unser FLEXAquick Schnellverschraubungssystem sorgt für eine schnelle und unkomplizierte Schlauchmontage. Die einteilige Verschraubung überzeugt durch ihre kompakte und robuste Bauform und lässt sich problemlos ohne zusätzliches Werkzeug montieren und demontieren. Ob als gerade Version, Bogen-, Winkel-, Y-, T- oder Flanschvariante, diese Verschraubung passt auf alle FLEXA-Wellschläuche und ist bis zu IP 69k verfügbar.

FLEXAquick Kunststoffverschraubungen
Kunststoff-Schnellverschraubung, gerade, metrisches Außengewinde, Rasthülse mit Dichteinsatz, hochdichtend

Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M63x1.5
Gewindelänge
17 mm
Schraubenschlüsselbreite
70 mm
Außendurchmesser
54.5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Höhe
88 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,081*
€ 11,99639
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,551*
€ 11,36569
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020037212
ab € 1,58*
Ähnlich
Flexa
15020037216
ab € 1,30*
Ähnlich
Flexa
15020037218
ab € 1,64*
Ähnlich
Flexa
15020037220
ab € 1,55*
Ähnlich
Flexa
15020037238
ab € 4,86*
Ähnlich
Flexa
15020037240
ab € 6,46*
Ähnlich
Flexa
15020037245
ab € 6,49*
Ähnlich
Flexa
15020037210
ab € 1,5482*
Ähnlich
Flexa
15020065203
ab € 1,49*
Ähnlich
Flexa
15020065205
ab € 2,12*
Ähnlich
Flexa
15020065207
ab € 1,87*
Ähnlich
Flexa
15020065209
ab € 2,87*
Ähnlich
Flexa
15020065211
ab € 2,9664*
Ähnlich
Flexa
15020037225
ab € 2,85*
Ähnlich
Flexa
15020037232
ab € 3,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.