Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschraubung PG13,5 Kunststoff grau Zugentlast.AD15,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2131916
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     RQGZ-P213
EAN/GTIN:
     4025113171269
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Kunststoff Schnellverschraubung gerade RQGZ-P, IP 68 / IP 69K einteilig, PG Außengewinde, Zugentlastung, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / EN 45545-2 (HL 2) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Lloyds Register of Shipping / Gost, Eigenschaften: hochdichtend / beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / optimaler Halt bei gleichzeitiger Abdichtung der Kabel Farbe: schwarz, Ausführung: gerade, Verbindungsart: Gewinde, Gewindelänge: 9 mm, Gesamtlänge: 59 mm, Bauform: Außengewinde, Einsatztemperatur: -40...+120 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: sonstige, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 12 mm, Gesamthöhe: 27 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register: true, Werkstoff: Polyamid (PA), Größter Außendurchmesser des Schlauches: 15,8 mm, Gewindewerkstoff: Polyamid (PA), Nenndurchmesser: 15,8 mm, Nenngröße in Zoll: 3/8 Zoll, Schutzart (IP): IP68, Gewindeanschlussgröße: PG13,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: true, Material Dichtung: Thermoplastische Elastomere (TPE), Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VdTÜV/GGVSEB: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
RQGZ-P213
Ident Code:
15020034213
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Verschraubung(Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,46*
ab € 4,6655*
€ 5,9155*
Lager 6232
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 4,6717*
€ 5,9217*
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 4,7427*
€ 6,0127*
20
€ 5,95*
ab € 5,22472*
€ 6,54472*
19 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 5,2494*
€ 6,5894*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,9217*
€ 7,04682
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,6617*
€ 6,73742
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,6717*
€ 5,55932
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 118,434* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020034207
ab € 4,225*
Ähnlich
Flexa
15020034209
ab € 4,5155*
Ähnlich
Flexa
15020034211
ab € 4,6355*
Ähnlich
Flexa
15020034214
ab € 4,8755*
Ähnlich
Flexa
15020034215
ab € 5,061*
Ähnlich
Flexa
15020034216
ab € 4,78*
Ähnlich
Flexa
15020034221
ab € 6,031*
Ähnlich
Flexa
15020034229
ab € 8,401*
Ähnlich
Flexa
15020034236
ab € 13,62*
Ähnlich
Flexa
15020034248
ab € 17,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.