Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung RQGZ-P PA Ø15,8mm PG13,5 Polyamid (PA) IP68 ger Gew RQGZ-P,AD15,8-PG13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D789E47
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020034213
EAN/GTIN:
     4025113171269
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung RQGZ-P PA Ø15,8mm PG13,5 Polyamid (PA) IP68 ger Gew RQGZ-P,AD15,8-PG13,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
27 mm mm
Gesamtlänge:
59 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
27 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
11 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
15.8 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd′s Register:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,46*
ab € 4,6655*
€ 5,8955*
18 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 4,6717*
€ 5,9017*
27 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 4,7427*
€ 5,9927*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 5,20472*
€ 6,53472*
21 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 5,2194*
€ 6,5794*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 6,53472*
€ 7,77632
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16472*
€ 7,33602
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,20472*
€ 6,19362
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 130,6944* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020034207
ab € 4,235*
Ähnlich
Flexa
15020034209
ab € 4,546*
Ähnlich
Flexa
15020034211
ab € 4,6174*
Ähnlich
Flexa
15020034214
ab € 4,8512*
Ähnlich
Flexa
15020034215
ab € 5,061*
Ähnlich
Flexa
15020034216
ab € 4,77*
Ähnlich
Flexa
15020034221
ab € 6,051*
Ähnlich
Flexa
15020034229
ab € 8,391*
Ähnlich
Flexa
15020034236
ab € 13,6869*
Ähnlich
Flexa
15020034248
ab € 17,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.