Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschraubung Kunststoff RQGZP, AD15,8PG13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35890698
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020034213
EAN/GTIN:
     4025113171269
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung

Schnellverschraubung Kunststoff RQGZP, AD15,8PG13,5

Kunststoff Schnellverschraubung gerade RQGZ-P, IP 68 / IP 69K einteilig, PG Außengewinde, Zugentlastung, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / EN 45545-2 (HL 2) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Lloyds Register of Shipping / Gost, Eigenschaften: hochdichtend / beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / optimaler Halt bei gleichzeitiger Abdichtung der Kabel
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
15,8 mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG13,5
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
20
€ 5,46*
ab € 4,6655*
€ 5,8955*
19 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 4,6717*
€ 5,9017*
27 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 4,7427*
€ 5,9927*
20
€ 5,95*
ab € 5,20472*
€ 6,53472*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 5,2194*
€ 6,5794*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,8955*
€ 7,01565
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,5355*
€ 6,58725
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,6655*
€ 5,55195
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 117,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020034207
ab € 4,235*
Ähnlich
Flexa
15020034209
ab € 4,546*
Ähnlich
Flexa
15020034211
ab € 4,6174*
Ähnlich
Flexa
15020034214
ab € 4,8512*
Ähnlich
Flexa
15020034215
ab € 5,061*
Ähnlich
Flexa
15020034216
ab € 4,77*
Ähnlich
Flexa
15020034221
ab € 6,051*
Ähnlich
Flexa
15020034229
ab € 8,391*
Ähnlich
Flexa
15020034236
ab € 13,6869*
Ähnlich
Flexa
15020034248
ab € 17,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.