Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschlauch AD10mm Stahl verzinkt doppelt gefalzt 50m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2130710
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     FLEXAGRAFF-AS8
EAN/GTIN:
     4025113123930
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
Metallschutzschlauch FLEXAgraff-AS, Ringe, IP 40 wendelgewickelt, doppelt gefalztes Profil (Agraff) Material: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -50°C ...+250°C Zulassungen: VDE-geprüft nach EN IEC 61386-23 / Gost Eigenschaften: sehr flexibel / hohe Zug- und Verdrehfestigkeit / kein Aufdrehen des Schlauches / hoher Abschirmfaktor Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schienenfahrzeuge / Schiffsbau / Automationn / Elektroanlagen / EX-Bereich (EN 1127-1) Farbe: Edelstahl, Außendurchmesser: 10 mm, Innendurchmesser: 8 mm, Oberflächenschutz: verzinkt, Gewicht: 0,09 kg/m, Druckfestigkeit: 1250 N, Einsatztemperatur: -50...+250 °C, Biegeradius, statisch: 40 mm, Flammverbreitend: false, Dichtung: ohne Dichtung, Hängelast: 150 N, Elektrische Eigenschaften: mit Leiteigenschaften, Geeignet für Ex-Bereich: true, Zulassung nach FI: false, mit Zulassung nach UL: false, Werkstoff: Stahl, Zugfestigkeit: 250 N, Ummantelungswerkstoff 1. Schicht: ohne Ummantelung, Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere): ohne Ummantelung, Nenndurchmesser: 10 mm, Nenngröße in Zoll: 1/4 Zoll, Schutzart (IP): IP40, Biegeverhalten: flexibel
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
FLEXAGRAFF-AS8
Ident Code:
11080101008
Weitere Suchbegriffe: flexa metallschlauch, spiralband, Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 3,39*
€ 4,04*
Lager 6232
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,4024*
€ 4,0524*
50
Frei Haus
ab € 3,5284*
€ 4,1984*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 3,8428*
€ 4,5628*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 3,91*
€ 4,64*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 4,0524*
€ 4,82236
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,4024*
€ 4,04886
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,4024* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 202,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15010012010
ab € 7,00497*
Zubehör
Flexa
15010012012
ab € 4,97571*
Zubehör
Flexa
15010012020
ab € 7,7161*
Zubehör
Flexa
15010012025
ab € 11,2944*
Zubehör
Flexa
15010012032
ab € 18,9852*
Zubehör
Flexa
15010012050
ab € 44,37015*
Zubehör
Flexa
15023327020
ab € 70,26*
Zubehör
Flexa
15023327120
ab € 55,48*
Zubehör
Flexa
15023327125
ab € 87,55*
Zubehör
Flexa
15025327016
ab € 37,13*
Zubehör
Flexa
15025327020
ab € 41,18*
Zubehör
Flexa
15025327032
ab € 90,11*
Zubehör
Flexa
15025327040
ab € 111,82*
Zubehör
Flexa
15025327050
ab € 166,15*
Zubehör
Flexa
15031027007
ab € 2,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.