Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollkunststoffschlauch AD45mm PVC Mantel und Wendel 25m grau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2130012
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     AIRFLEX-K-AD45-25M
EAN/GTIN:
     4025113104410
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Installationskanal
Vollkunststoffschutzschlauch AIRflex-K-L, Ringe, IP 67 wendelgewickelter Vollkunststoffschlauch mit integrierter Hartkunstoffwendel, innen glatt Material: PVC mit Hartkunststoffwendel, Farbe: schwarz Temperaturbereich: -5°C ... + 60°C Eigenschaften: sehr flexibel / luft- und flüssigkeitsdicht / weitgehend säure- und ölbeständig / silikon- und cadmiumfrei / leichtes Einziehen von Kabeln Einsatzbereich: Maschinenbau / Anlagenbau / Fahrzeugbau / Schiffsbau / Automation / Elektroanlagen Farbe: grau, Außendurchmesser: 45 mm, UV-beständig: false, Halogenfrei: false, Innendurchmesser: 38 mm, Einsatztemperatur: -25...+70 °C, Biegeradius, statisch: 60 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Werkstoff der Wendel: Hartkunststoffwendel, Innen glatt: true, Flexibilität: sehr flexibel, Zulassung nach UR: true, Zulassung nach N: false, Zulassung nach CSA: true, Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC), Außen glatt: false, Nenndurchmesser: 45 mm, Nenngröße in Zoll: 1 1/4 Zoll, Schutzart (IP): IP68, Zulassung nach DIN EN 61386-23: false VPE: 25 m Innen / Außen-Ø (mm): 38x45 AD: 45
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
AIRFLEX-K-AD45-25M
Ident Code:
10200101038
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 10,46*
€ 12,55*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 10,58*
€ 12,70*
15 Tage
unbekannt
25
€ 6,50*
ab € 11,8672*
€ 14,2572*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 12,713*
€ 15,163*
25
€ 65,00*
ab € 12,9912*
€ 15,4312*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 15,163*
€ 18,04397
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,713*
€ 15,12847
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 379,075* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15010530012
ab € 14,66*
Zubehör
Flexa
15010530025
ab € 20,20491*
Zubehör
Flexa
15010530032
ab € 26,53*
Zubehör
Flexa
15010530040
ab € 43,451*
Zubehör
Flexa
15010530050
ab € 53,69*
Zubehör
Flexa
15010530063
ab € 98,4424*
Zubehör
Flexa
15020010009
ab € 1,66*
Zubehör
Flexa
15020010011
ab € 2,54*
Zubehör
Flexa
15020010013
ab € 3,22*
Zubehör
Flexa
15020010016
ab € 3,31*
Zubehör
Flexa
15020010021
ab € 3,96*
Zubehör
Flexa
15020010036
ab € 10,61*
Zubehör
Flexa
15020010048
ab € 15,39*
Zubehör
Flexa
15020014012
ab € 1,72*
Zubehör
Flexa
15020014020
ab € 2,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.