| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2125160 Herst.-Nr.: CO-FLEX-PP-NW10-SW-5M EAN/GTIN: 4049504037200 |
| |
|
| | |
| Co-flex PP ist ein geschlitztes, verschließbares Wellrohr aus PP-MOD-BS, nicht flammenausbreitend. Erhältlich in Farbe schwarz. Verwendet wird dieses Wellrohr für den nachträglichen Schutz von Leitungen, im Maschinen- und Anlagenbau sowie im Büro und im privaten Bereich. Die Vorteile liegen in der Hochtemperaturbeständigkeit und im Schutz gegen Marder- und Nagetierverbiss. Dieses teilbare Wellrohr ist ohne Aufwand um eine bereits installierte Leitung zu montieren. Die Verarbeitung beginnt mit dem Öffnen des Systems, anschließend wird das Innenrohr mit Kabel bestückt und als Letztes wird die Schlitzung durch Aufstecken des Außenrohres verschlossen. Temperaturbeständigkeit nach LV312-3: -40° C bis +135° C, kurzzeitig bis +150° C. Temperaturbeständigkeit nach DIN EN 61386-22 (VDE 0605-22) -25° C bis +105° C. Entflammbarkeit: UL 94 HB / FMVSS 302 Typ B Farbe: schwarz, Außendurchmesser: 13,4 mm, Ölbeständig: true, UV-beständig: false, Halogenfrei: false, Innendurchmesser: 8,4 mm, Druckfestigkeit: 125 N, Einsatztemperatur: -40...135 °C, Brandschutz nach UL94: HB, Biegeradius, statisch: 70 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Flammverbreitend: false, Zulassung nach UR: false, Zulassung nach CSA: false, Werkstoff: Polypropylen (PP), Zulassung nach LUL/British Standard: false, Zulassung nach Lloyd's Register TA: false, Zulassung nach UTAC: false, Aufputzmontage: true, Nenndurchmesser: 10 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP40, Biegeverhalten: flexibel, Unterputzmontage: false, Hochgleitfähige Innenschicht: false, Längsgeschlitzt: true, Verschließbar (zweiteilig): true, Zulassung nach DIN EN 61386-23: false, Zulassung nach NF F 16-101: false, mit Zugdraht: false, Zulassung nach DIN 5510: false, Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB: false VPE: 5 m Außen-Ø (mm): 13,4 Innen-Ø (mm): 8,4 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | CO-FLEX-PP-NW10-SW-5M | Ident Code: | 37001003 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 15,85* | € 21,43* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 16,78* | € 22,58* | | | | | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 19,02* | € 25,52* | | | | Lager 6232 | | | | | | pro Rolle | € 5,90* | ab € 19,09* | € 25,54* | | | | | | 23 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 19,28* | € 25,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|