Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr verschließbar 8,4x13,4mm Co-flex PP 10 (VE5m)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wellrohr verschließbar 8,4x13,4mm Co-flex PP 10 (VE5m)
Wellrohr verschließbar 8,4x13,4mm Co-flex PP 10 (VE5m)
Artikel-Nr.:
     3517I-15056756
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     37001003
EAN/GTIN:
     4049504037200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr

Wellrohr verschließbar 8,4x13,4mm Co-flex PP 10 (VE5m)

Co-flex PP ist ein geschlitztes, verschließbares Wellrohr aus PP-MOD-BS, nicht flammenausbreitend. Erhältlich in Farbe schwarz. Verwendet wird dieses Wellrohr für den nachträglichen Schutz von Leitungen, im Maschinen- und Anlagenbau sowie im Büro und im privaten Bereich. Die Vorteile liegen in der Hochtemperaturbeständigkeit und im Schutz gegen Marder- und Nagetierverbiss.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
13,4 mm
Innendurchmesser:
8,4 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Druckfestigkeit:
125 N
Einsatztemperatur:
-40..135 °C
Schutzart (IP):
IP40
Brandschutz nach UL 94:
HB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: fränkische wellenrohr, wellrohr, wellrohr m10, Schlauch, Wellschutzschlauch, Schutzschlauch, Wellschlauch, Kunststoff-Wellschlauch, Kunststoffschlauch, Kabelschutzrohr
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 15,88*
€ 21,41*
Lager 3517
pro Packung
€ 5,46*
ab € 16,72*
€ 22,58*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 19,06*
€ 25,47*
19 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 19,00*
€ 25,50*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,24*
€ 25,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,58*
€ 26,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,34*
€ 26,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,50*
€ 25,59
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,44*
€ 24,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,49*
€ 23,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,72*
€ 19,90
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 3,344* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
49110100
ab € 261,274*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.