| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2100425 Herst.-Nr.: E-KU-ET25 EAN/GTIN: 4013960361537 |
| |
|
| | |
| E-Ku-ET ist eine teilbare Kunststoff-Endtülle zum Stecken aus Polyolefin, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wird diese Endtülle als Kantenschutz für alle Stangen- und Metallrohre. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Farbe: grau, Ausführung: Steck, UV-beständig: false, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: Polyethylen (PE), Werkstoff: Kunststoff, Für Rohrdurchmesser nominal: 25 mm, Teilbar: true, Oberfläche poliert: false, Oberfläche gebürstet: false, Güte der Oberflächenbeschichtung: unbeschichtet Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | E-KU-ET25 | Ident Code: | 25997025 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 5,80* | ab € 0,28* | € 0,38* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,2846* | € 0,3946* | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,2891* | € 0,3991* | | | | Lager 6232 | | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,3124* | € 0,4324* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,3042* | € 0,5442* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 43,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|