Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Endtülle grau E-Ku-ET 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Endtülle grau E-Ku-ET 25
Kunststoff-Endtülle grau E-Ku-ET 25
Artikel-Nr.:
     6012-15054766
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25997025
EAN/GTIN:
     4013960361537
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endtülle
fränkische kunststoff endtülle
endtülle
fränkische endtülle

Kunststoff-Endtülle grau E-Ku-ET 25

E-Ku-ET ist eine teilbare Kunststoff-Endtülle zum Stecken aus Polyolefin, in Farbe grau (RAL 7035), nicht flammenausbreitend, halogenfrei. Verwendet wird diese Endtülle als Kantenschutz für alle Stangen- und Metallrohre. VDE 0605 DIN EN 61386-21
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Steck
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Installationsrohrtülle, Rohr-Endtülle
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
580
100
€ 5,80*
ab € 0,28*
€ 0,38*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 0,2846*
€ 0,3946*
100
€ 5,46*
ab € 0,2891*
€ 0,3991*
19 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,3124*
€ 0,4324*
1 Tag
556
1
€ 5,90*
ab € 0,3042*
€ 0,5442*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3946*
€ 0,46957
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3546*
€ 0,42197
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3446*
€ 0,41007
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2846*
€ 0,33867
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 39,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.