| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2048300 Herst.-Nr.: CSS-0.37-3/3 EAN/GTIN: 4063151265380 |
| |
|
| | |
| Drehzahlstarter mit Sanftanlauf und einstellbarer Drehzahl zum Starten und Reversieren von Motoren bis 480 V AC und 0,37 kW, einstellbaren Motorschutz, STO-Funktion bis SIL 3 / PL e, Push-in-Anschluss, dreiphasiger Lasteingang Montageart: sonstige, Breite: 35 mm, Höhe: 210 mm, Tiefe: 174,7 mm, Anzahl der Phasen: 3, Ausgangsspannung: -...- V, Schutzart (IP): IP20 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | CSS-0.37-3/3 | Ident Code: | 1201683 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 160,56* | € 198,17* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 162,65* | € 200,49* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 176,59* | € 217,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 260,26* | € 324,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|