Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2028651 Herst.-Nr.: 165ADAM32-40 EAN/GTIN: 4012195372196 |
| |
|
| | |
| Die Anwendungsgebiete für Messing-Kabelverschraubungen reichen von Kabelabzweigkästen als Verteiler-/Verbindungskästen bis hin zur großen industriellen Anwendung für die sichere Bodeneinführung bei Schaltschränken mit Steuer- und Verteilerfunktion. Für den mechanisch gehobenen Anspruch bietet OBO die gesamte Familie von Erweiterungen (Teil K) nach DIN 46320 an. * Preise laut DEL-Notierung. Vernickelt: true, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Messing, Gewindemaß Innengewinde (metrisch): 40, Gewindemaß Außengewinde (metrisch): 32, Explosionsgeschützt: false, Gewindeart Innengewinde: metrisch, Gewindeart Außengewinde: metrisch Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | 165ADAM32-40 | Ident Code: | 2088284 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 8,74426* | € 10,43426* | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 8,89315* | € 10,60315* | | | | Lager 6232 | | | | 25 | | € 5,90* | ab € 9,5928* | € 11,3928* | | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 9,6222* | € 11,4222* | | | | | 9 Tage | | | 25 | | € 5,50* | ab € 9,9532* | € 11,7932* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 284,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|